ホルダー付きメタルカッターL型

ホルダー付きメタルカッターL型 - TAKAGI(高儀)

強靭なメタルボディ
滑り止めラバー付き
ワンタッチスライドで作業スムーズ

用途
一般作業・厚物切りに
付属品
L型替刃10枚付き
材質
●ホルダー/本体:ポリエステル カシメ:スチール ●カッターL/本体:亜鉛合金・熱可塑性ゴム ●替刃L型/刃:SK85
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02543821替刃10枚付き
オープン
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする