BK-4MLE/8B 充電式エボルタ Panasonic(パナソニック) 60925094

充電式エボルタ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8本) 注文コード60925094 品番BK-4MLE/8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

1回の充電で長持ち。
くり返し使用回数約1800回を実現。
低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮。

タイプ単4形 仕様充電式 質量(g)13 寸法(Φmm×Lmm)10.5×44.5 公称容量(mAh)min.780 充電池タイプニッケル水素電池 使用可能回数約1800回
注意
※充電池はガス・石油機器の自動点火、石油ポンプには使用しないでください。
エネループ_エボルタ性能比較

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60825676
2017-01-30
用途:
IC レコ−ダ−
大久保酒店 様 (卸売・小売業)

なかなか いい かんじです 2本あるので安心です 替えながら使えます

対象商品:
60925076
2016-02-02
用途:
ヘッドライトの切り替え用
有限会社中川電機 様

今まで使っていたのでそろそろ変え時だったので良かった

対象商品:
60825667
2015-07-23
用途:
家庭内にある懐中電灯・リモコン・時計等。

従来、我が家の使用済乾電池(アルカリ・マンガン等)は、使い切ると全て廃棄していましたが、
今回、充電式乾電池(ニッケル水素)に変えてからは、電池切れ時に廃棄せず充電して使える様になりました。
今まで、少々後ろめたさがあった「捨てる」と言う行為(資源の無駄遣い・ごみの排出)が少なくなります。
さらに、この電池の充電回数は1000回以上可能と言うことで、単純計算すると、週一充電で18年以上、月一で充電なら80年(製品寿命?)以上使用できるということです。費用面で考えてもかなりのお徳です。
今後家中の全ての電池(懐中電灯・リモコン・時計・電卓等約60本)を充電式に変える予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
60825651
2015-02-13
用途:
LED照明器具用

同時購入したLED作業用照明具に使用するため購入。永くこの商品を使用しているので性能と信頼性に優れていると実感している。繰り返し充電できて、充電許容回数も多いのでコストパフォーマンスに優れていると思う。

対象商品:
60925076
2015-09-07
用途:
懐中電気
小村自動車 様

とても良いです。

対象商品:
60925094
2016-08-01
用途:
ペンライト使用

乾電池の消費が多い為、コスト削減になっている。

対象商品:
60825667
2014-04-08
用途:
血圧計

暫くぶりに充電池購入しましたが、昔の物よりかなり持ちが良いです
主に血圧計での使用ですがポンプの音が違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする