ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

(214件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット メーカーダイハツ 主な適合車種テリオス/パイザ-/サンバ-/インプレッサ/レガシィ/トゥデイ/ライフ/スクラム/ファミリア/カペラ/ミニカ/キャリ-/エブリ-/カルタス 注文コード60925611 品番B-C02
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はメーカー・主な適合車種など45種類から選べます 他の種類を見る

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。
材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。
ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。

シスナーNo.1106 他社参考品番(スピージー)BAC-MZ06R 他社参考品番(Mタッチ)M-532G メーカーダイハツ 主な適合純正品番04438-87F38・04438-87404-000・04438-87715-000・04438-87F09・04438-87F22-000・04438-87F35-000・04438-87F38-000・04438-87F49-000・28023AA120・42017-S3A-003・42017-S3B-003・42017-SJ6-J01・42018-ST6-J01・44018-ST5-003・44018-ST5-013・44018-ST5-J01・44018-ST5-J21・44018-ST5-N01・44118-60G20・44118-60G21・44118-60G22・44118-60G24・44118-60G30・44118-60G60・44118-60G61・44118-60G70・44118-60G71・44118-60G72・44218-50F00・44218-51F00・44333-SN4-003・44333-ST5-N01・723222230・8-94381492・AY18C-20504・B004-22-530・B004-22-630・F006-22-530・F006-22-530A・F006-22-530B・F006-22-530C・F006-22-630・F011-22-530・F011-22-530A・F023-22-530・F023-22-530A・F023-22-630・F023-22-630A・F057-22-530・FA01-22-530・FS22-22-530・FS22-22-530A・FS22-22-630・FS22-22-630A・G071-22-530・G071-22-530A・GD01-22-530・GD01-22-530A・GD11-22-530・GD11-22-530A・GD28-22-530・MB886698・ZZS4-22-530・ZZS5-22-530・04438-87404・04438-87715・04438-87F22・04438-87F35・04438-87F49・04438-87407・04438-87407-000・04438-87405・99905-680X9-022・B467-V9-050・04438-87405-000・04438-87F09-000 材質(ブーツ)樹脂 主な適合車種テリオス/パイザ-/サンバ-/インプレッサ/レガシィ/トゥデイ/ライフ/スクラム/ファミリア/カペラ/ミニカ/キャリ-/エブリ-/カルタス
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 214
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60925803
2025-12-07
用途:
車検なので交換しました。
建設業・工事業

古い車なので見つけるのに苦労しましたが、モノタロウさんに有りました。取り替えも簡単に出来ました。

2025-12-16
用途:
ドライブシャフトブーツ取り換え

ブーツバンドの内側にカラーが在るので、とても取り付けが、楽でした。

対象商品:
60925532
2024-12-03
用途:
車のメンテナンス
卸売・小売業

車検見積りでフロントドラシャブーツに亀裂。前回リア交換が簡単だったので今回のフロントも自分で交換しました。取説も丁寧で作業自体は簡単です。2年前に交換したブーツは柔軟性もあり耐久度も良いようです。

1人が参考にしています
2025-03-01
用途:
破れ交換
医療・福祉・介護関連業

keiワークス作業性が良かった四駆なので分割式が助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
60925733
2024-07-27
用途:
定期メンテ用

シャフトを外さずに交換できるのは非常に時間節約できるので助かります。
これまで数個使用していますが、接着部分が外れたりしたことは無し。
破れるとグリスまき散らし&運悪いとシャフト交換になるので、自分で出来る人には助かるアイテムです。

1人が参考にしています
対象商品:
60925566
2024-06-19
用途:
車の補修

分割部を接着後にハブ側、シャフト側ともゴムバンドを巻いてそれにブーツを被せる構造になっています。これが作業しやすくかつ作業時に被せる部分を痛めにくく良いなと感じました。他メーカーよりスチールバンド爪が少し固定しにくい気もしました。まあできないことは無いので満足はしております。

対象商品:
60925575
2024-05-15
用途:
車両メンテナンス
カワナ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エブリィda64v のブーツ交換しました。説明書も同封されており、容易に交換できました。交換後1か月経過しましたが、心配していた接着部分の剥がれはありません。やはりシャフトを外す事なく交換出来るので時間節約になります。

対象商品:
60925627
2024-06-23
用途:
軽自動車の車検対応
株式会社クインゲート 様 (サービス業)

特に問題なく使えます。車検も通ります。慣れればそれほど作業時間もかかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
9人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする