BMT3/8-75X0.1/-0.1MPA HNT汎用圧力計 第一計器 60927196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNT汎用圧力計

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
圧力範囲(MPa)-0.1~0.1
ケース形状B型
寸法D(Φmm)78
内容量1個注文コード60927196品番BMT3/8-75X0.1/-0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状B型大きさΦ75精度±1.6%F.S圧力範囲(MPa)-0.1~0.1接続ねじG3/8種類汎用連成計寸法L(mm)17寸法H(mm)119寸法a(mm)15.5ねじの種類G寸法D(Φmm)78寸法D1(Φmm)98材質(ケース)アルミ金色寸法b(mm)39寸法D3(Φmm)88寸法d2(Φmm)4.5寸法h(mm)70測定流体蒸気用寸法f(mm)18材質(接続部)黄銅接続形状T特性一般メーカー商品コードHNT-331B-0.1/-0.1MPA-M圧力スパン-0.1~0.1MPa
注意
※パイプサイホン等を組み合わせて温度を50℃以下に下げて使用して下さい。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60916723
2023-08-02
用途: 真空系にガスを復圧するとき
サイエンスラボ鈴木製造業

文字盤が大きくて見やすい。少し針にずれがあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする