ひょう量(kg)300
最小表示(g)50
目量(g)50
用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能
トラスコ品番799-2033
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)500
質量(kg)56
高さ(mm)217〜242
タイプ中型ハンドルステンレスタイプ
奥行(mm)1001
電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)
計量皿寸法/載台寸法(mm)500×750
全高(mm)1399〜1424
センサータイプ電気抵抗線式ロードセル
検定国家検定品(精度等級
保護等級非防水(IP20準拠)
防爆構造Exia[[(R2)]]BT4