※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

本質安全防爆デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60928227 品番 DP-6700EXN-60S-P
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

定量計量、チェッカー、手動充填補助、零点加室機能付です。
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。
計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。
データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。
零点印字が可能です。
計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。
手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。
データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。

ひょう量(kg)60 最小表示(g)10 目量(g)10 用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能 トラスコ品番799-2114 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)350 質量(kg)14 高さ(mm)112〜132 タイプ小型ポールタイプ 奥行(mm)605 電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可) 計量皿寸法/載台寸法(mm)350×500 全高(mm)801〜821 センサータイプ電気抵抗線式ロードセル 検定対象外 保護等級非防水(IP20準拠) 防爆構造Exia[[(R2)]]BT4
注意
※本製品の電源には、必ずパナソニック製の指定マンガン乾電池をご使用ください。
※アルカリ乾電池は使用不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする