アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 昇降式作業台
Genieパーソネルリフト IWP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60930652
品番
IWP20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
操舵性と耐久性に優れています。
準備や操作などの手順が簡単です。
電動油圧式で作業員1名を安全昇降します。
作業床高さ(m)
(最大)6.2
最大積載荷重(kg)
136
昇降方式
電動油圧式
用途
室内高所作業に最適
仕様
AWPタイプはアウトリガーあり、IWPタイプはアウトリガーなし。多彩なオプションも装着可能です。DC仕様にも変更できます。
トラスコ品番
475-0543
質量(kg)
565
電源(V)
AC100
作業床面広さ(mm)
690×660
設置寸法(mm)
810×1520
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。