Genie自走式高所作業車 GR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60930695 品番GR15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,690,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計により狭い場所でも移動がスムーズに行える自走式高所作業車です。
旋回もしやすくメンテナンスの効率が上がります。

作業床高さ(m)(最大)4.52 最大積載荷重(kg)227 昇降方式電動油圧式 用途屋内高所作業に最適 トラスコ品番475-0527 質量(kg)994 タイプバッテリー式(6V225Ah)×4個 電源(V)AC100 作業床面広さ(mm)890〜140×750 設置寸法(mm)750×1350
注意
※高所作業車特別教育の運転資格が必要です。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする