フュエルシステム スーパーガストリートメント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(236mL×2本) 注文コード 60930816 品番 2308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

G-BPAがシリンダー内の完全燃焼を促進し、エンジンパワーを大幅に回復。さらに排気ガスをよりクリーンにします。
燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。
水抜き効果も高めました。

適合車ガソリン車 用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.472L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60930816
2018-04-16
用途:
燃料タンクに添加

走行距離10万キロ超えH14年生産のターボエンジン車です、
排気マフラーは真っ黒で管にはたっぷりカーボンが詰まっている
ようなかん高いうるさい音が月に一回継続して入れ続けたら
半年くらいで排気音が静かになった。まだマフラーはカーボンが
付いているが以前ほどではない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする