パンク修理キット ミニステックタイプ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60931412 品番No.832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チューブレスタイヤの完全修理!

仕様原付・オートバイ セット内容ミニステックリーマー、ミニステック(3個)、エコセメント、釘 質量(g)90 危険等級U 釘穴(mm)5 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60931412
2024-07-16
用途:
パンク修理
群馬県立桐生工業高等学校 様 (教育・研究機関)

買い置きの修理キットの在庫がなくなり注文した。現場作業がしやすく簡単に修理ができる。チューブレスタイヤの自動車には前車、1セット積んでいる。必需品である。

対象商品:
60931412
2023-10-06
用途:
パンク修理
製造業

筑波サーキットで走行中ビスを踏んでパンク。これを持っていたので速攻修理。次の走行時間、20分後には180km出してますが問題なしでした。
他のしばるタイプも使った事ありますが、何回も失敗してます。あきらめてこれを使ったら1発で直りました。しかし量販店では手に入りづらいのでここで買えるのはありがたいですね。

対象商品:
60931412
2023-05-02
用途:
原付のパンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

良い商品です。というか、パンク修理キットに「良い」という評価は合わないかもしれませんが、普通に修理でき、出来栄え・耐久性も普通に良いです。またリピート買いすると思います。

対象商品:
60931412
2022-11-28
用途:
スクーターのパンク修理
農・林・水産業

初めて使ったが作業も簡単できちんと修理できました。良い商品だと思います。

対象商品:
60931412
2022-07-24
用途:
バイク整備
cozycycle 様

携帯用として購入しました。
余程の穴で無ければこれで対応して来ました(^-^)v

対象商品:
60931412
2022-07-12
用途:
商品名通り

新品タイヤ交換後100km位でビスが刺さり、ダメもとで使用しましたが、その後走行600km以上になりますが、エア漏れ無し。

対象商品:
60931412
2021-09-14
用途:
バイクのパンク修理
サービス業

結局パンク修理できるレベルのパンクではなかったので使用しませんでしたが、安く購入出来て助かります。

対象商品:
60931412
2019-05-15
用途:
原付きのパンク修理
高丸電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

素人ですが、簡単に直せました。
作業時間は1分ほどで直せました。
大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする