5101 5101 ヴィンテージジャケット(春夏用) バートル 60931796 5101 5101 ヴィンテージジャケット(春夏用) バートル 60931796

5101 ヴィンテージジャケット(春夏用)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60931796 品番5101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

高品質な日本製綿リップクロス素材を使用。
製品洗い加工によるソフトな着用感と防縮性。
天然素材ならではの自然な吸汗性。

仕様
携帯電話収納ポケット(右胸)
野帳内ポケット(左)
袖ポケットマジックテープ付(左)
脇両サイド逆玉ポケット
ウエストスリットロットアジャスター(脇ゴムなし)
カフスアジャスター
ストームグレー サイズL 種別長袖ブルゾン シリーズ5200ヴィンテージシリーズ 混率(%)綿100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 生地リップクロス(製品洗い加工) 色番53 適応胸囲(cm)116 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60931787
2021-05-08
用途:
オートバイのチョイ乗り用に

オートバイで近場を乗る時のために購入。安全性とかありません、とりあえず何か着といた方がいいかな程度です。値段の割にはオシャレに見えますし作りもしっかりしています、バイク用として使うならワンサイズ大きめを買う方がいいかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
60931814
2020-11-10
用途:
会社の作業着として
建設業・工事業

春夏用ですが、色が秋冬にも使えるので
中に厚着をして一年中着る事ができるので重宝しています。

2019-06-06
用途:
バイクジャケット用

作業用としてではなくバイクジャケット用として購入しました。さほど暑くもなく寒くもない今は大変重宝しほぼ毎回着用しています。耐久性も問題なさそうですし、デザインも色合いもビンテージっぽくていい感じですね。派手すぎずかといって地味でもないので老若男女問わず着れそうないいジャケットだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60931796
2019-07-25
用途:
軽作業全般

既にキャメルの春夏用上下を購入し、デザイン・縫製に満足したので、色違いをパンツとともに届けてもらいました。よろしいかと存じます。

対象商品:
60931823
2019-05-01
用途:
春秋の作業着
金融・保険業

写真で見てたより安っぽいし、硬いしコワゴワ感が嫌ですね。
着なれすれば良いのでしょうが、もっとヴィンテージらしい雰囲気があると感じていたのにダサイ

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
60931805
2019-03-26
用途:
金属加工業
有限会社きくち製作所 様 (製造業)

たいへん満足です。内ポケットがもう少し上にあればもっと使いやすいです。

対象商品:
60931857
2018-06-04
用途:
現場

上下買ったけど、機能・デザインはそれほど良くない。元値はホントかなと思う。

対象商品:
60931787
2015-01-02
用途:
仕事用に
建設業・工事業

職場で作業服を着る機会が多いのですが、この作業服は質感がとてもよくとても満足できるものです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする