ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 水準器/水平器
ムラテックKDSの 傾斜水準器
デジタルアングルセンサーF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60932043
品番
DAS-F51
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥6,917
販売価格(税別)
¥
6,288
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
モノタロウではこんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
セット内容
CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書
材質
アルミ押出し材
長さ(mm)
51
厚さ(mm)
33
測定範囲
180°×2方向(360°)
高さ(mm)
51
電源
リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示
0.1°
使用温度範囲
5〜50℃
測定精度
±0.2°(±3.5mm/m)
質量(g)
118
仕様
ネオジムマグネット付
トラスコ品番
405-1033
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施後の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。