建築用シャープペンシル2.0mmハードタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60932068 品番 SPG20B-H
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

肉厚先端で先端の耐久性を高めた建築用シャープペンシルです。
折れにくい2mm超硬芯を使用しています。
木材・コンクリートなどへの筆記も可能です。

用途工業用素材・部品へのマーキング用 トラスコ品番818-5661 材質(本体部)ABS樹脂、(グリップ先端部)真鍮 幅(mm)14 高さ(mm)140 質量(g)19 奥行(mm)13 芯径(mm)2.0超硬芯 使用条件常温

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60932077
2018-05-14
用途:
土木作業時、型枠加工の墨付け、墨出し。
建設業・工事業

使いやすいです。
前から欲しいなと思った商品でした。
今回購入して使ってみたところ非常に良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする