日本精器
日本精器の 圧力・流量測定
日本精器の 圧力計
日本精器の 汎用圧力計
圧力計50mm1/4 1.5MPa
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60932567
品番
BN-PG50-15K
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ブルドン管式の汎用的圧力計です。
トラスコ品番
758-4024
適合機種
BN-3R01H1
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
質量(g)
70
種類
汎用圧力計
接続ねじ
R1/4
測定流体
空気
表示板径(Φmm)
50
圧力レンジ(MPa)
0〜1.5