トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の トルクレンチ
トップ工業の プレセット形
TMW形トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トルク調整範囲(N・m)
40〜200
全長(mm)
637
注文コード
60932874
品番
TMW-200NT
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プレセット形
ヘッド形状
モンキ形
全長(mm)
637
精度(%)
±5
トルク調整範囲(N・m)
40〜200
最小目盛(N・m)
2.0
負荷方向
右
主な用途
水道、建設、電力等
セット内容
TMW形トルクヘッド、トルクハンドル
材質
Cr-V
質量(kg)
2.31
寸法(mm)
(二面)35〜93
頭部幅(mm)
130(口開き時75)
用途
水道・ガス配管の施工に
トラスコ品番
826-5667