TMW形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 トルク調整範囲(N・m)40〜200 全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)、637(トルクハンドル装着時) 注文コード60932883 品番TMW-200NTH
参考基準価格(税別)¥101,400 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はトルク調整範囲・全長など4種類から選べます 他の種類を見る
種類プレセット形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)、637(トルクハンドル装着時) 精度(%)±5 トルク調整範囲(N・m)40〜200 最小目盛(N・m)2.0 負荷方向 主な用途水道、建設、電力等 セット内容TMW形トルクヘッド、トルクハンドル、ショートハンドル、ロングハンドル 材質Cr-V 質量(kg)2.98 寸法(mm)(二面)35〜93 頭部幅(mm)130(口開き時75) 用途水道・ガス配管の施工に トラスコ品番826-5668

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする