TMW93-15TH170 TMW形トルクヘッド トップ工業 60933145 TMW93-15TH170 TMW形トルクヘッド トップ工業 60933145

TMW形トルクヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60933145 品番 TMW93-15TH170
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

くわえ部に歯形がなく、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。
最大口開き93mmで呼び2の継手がくわえられます。

口幅(mm)(最小)35、(最大)93 トラスコ品番826-5672 材質S55C 全長(mm)218 質量(g)1120 有効長(mm)(頭部)170 内径(mm)(コネクタ)Φ15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする