※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
12.7mm差込 インパクトショートソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60935866
品番
14401MS-14
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
対辺寸法(mm)
14
トラスコ品番
812-1669
セット内容
Cリング
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
28.5
質量(g)
43