薄肉インパクトセミディープソケット

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)50 注文コード60935927 品番13301X-24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は差込角・全長など78種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)50 トラスコ品番777-2301 セット内容Cリング 質量(g)120 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 対辺寸法(mm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06919718
2021-06-23
用途:
ナットの取り外し
クラレテクノ株式会社 様

品質的には問題なく安心して使える。当方の場合は、狭い所で使いたいので、全長があと5mm短いくらいがベスト。でも使えています。

対象商品:
06919702
2019-09-01
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この微妙な長さが整備時に役立ちます。強度もあり良いと思います。

対象商品:
06919684
2017-05-21
用途:
建設作業
建設業・工事業

購入後1ヶ月フルで使ってますが、ガタつきもなく性能はもちろん手触りもいいと思う

対象商品:
06919474
2015-06-27
用途:
自動車整備
中村オート 様

使用する以前にカタログ表示、サイズが分かりにくい。差し込み12.7mmを頼んだつもりが、来たのは9.5mm
私は整備士なので、工具注文は慣れているつもりなのですが、こんなに検索しにくいのは、初めてです。
また納期が遅すぎる。
これならば、直接工具商に注文したほうがましです。
他の物と一緒に頼めるからこそ楽だと思い注文したのですが、いつもMonotaRO自社商品以外は遅いです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。商品情報を追記いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする