※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
ホイールナット用コンビソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
496-5264
注文コード
60935936
品番
PW6-41X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,580
この商品は
トラスコ品番
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
19
対辺寸法(mm)
41×20
仕様
ホイールナット用コンビソケット
トラスコ品番
496-5264
セット内容
Cリング
全長(mm)
80
質量(g)
840