FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
NO.5 スプライン ソケット 差込#5スプライン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60935997
品番
SSW-38
参考基準価格(税別)
¥8,790
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
スプライン差込インパクト用ソケットです。
対辺寸法(mm)
38
トラスコ品番
769-7490
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
78
質量(g)
800
差込口
#5 スプライン