FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
インパクト ショートソケット 差込角38.1mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936042
品番
1.1/2WS-100
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
38.1
対辺寸法(mm)
100
トラスコ品番
769-5462
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
130