MOHSXW009 レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ いじり止め付 モノタロウ 60936127

MOHSXW009 レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ いじり止め付 モノタロウ 60936127 MOHSXW009 レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ いじり止め付 モノタロウ 60936127 MOHSXW009 レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ いじり止め付 モノタロウ 60936127

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ いじり止め付

(38件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード60936127 品番MOHSXW009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 寸法L(mm)(T10)103、(T15)115.5、(T20)130、(T25)144.5、(T27)164、(T30)175.5、(T40)187、(T45)208、(T50)233 硬度HRC50-57 寸法l(mm)(T10)19、(T15)21.5、(T20)24、(T25)29.5、(T27)33、(T30)35.5、(T40)39、(T45)44、(T50)49 材質(ホルダー)PP+TPR 材質(レンチ)Crv
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60936127 MOHSXW009 26315303 CLHLWRWI-9 レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 1セット(9本組) 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60936127
2018-09-14
用途:
機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

昨今、私がメンテナンスする器具類は違法改造やいたずら防止でいたる所のビスがプラスネジではなくなり、様々なサイズになってきたので、この工具を買いました。非常に便利に使っております。

対象商品:
60936127
2018-12-21
用途:
二輪、四輪車の整備時
ヨシダオート22 様

二輪、四輪車の整備に何回か使用したが使い易いです。

対象商品:
60936127
2018-08-05
用途:
コーヒーメーカー底蓋修理
飲食業

最初六角レンチと思いましたが、なにか違うと思い探しましら、変形レンチでいじり止めレンチと判りモノタロウから欲し物が見つかり、登録から注文をしたら2〜3日で到着して、修理して現在便利に使用しています。

対象商品:
60936127
2018-05-23
用途:
メンテナンス時

短い側が案外短く、奥まった部分のネジが外しにくかった。
長い側だと力が入れにくく今回の自分の使用では微妙な感じだった。
モノ字体はよいと思います。

対象商品:
60936127
2018-08-13
用途:
車のメンテナンスに
豊川興業株式会社 様 (建設業・工事業)

色分けしてあるのでサイズが直ぐに分かって使いやすいです。

対象商品:
60936127
2018-08-26
用途:
車のメンテナンス
製造業

最近の車はこのタイプのネジを使うので購入
剛性もあり問題ないです。

対象商品:
60936127
2018-07-29
用途:
重機のメンテナンス
豊川興業株式会社 様 (建設業・工事業)

価格の割には強度もデザインも有りとても良い工具です。

対象商品:
60936127
2018-06-14
用途:
ロードバイクの整備
医療法人鴨葵会市田医院 様

チェーンリングボルトを外そうとしたらT30が真ん中で折れてしまいました。細いやつは問題なく使えていますが・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする