1/2ドライブ ショートソケットセット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16個) 注文コード 60936584 品番 JHWMS-4-16RC
参考基準価格(税別)¥48,210 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。

差込角(mm)12.7 用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番758-0347 セット内容16点:JHW4M-610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、627(ピン・Oリングは別売です。) 材質特殊工具鋼 質量(g)2156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする