※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
1/2ドライブ ディープソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936742
品番
JHW14M-624
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
24
トラスコ品番
757-4304
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
89
質量(g)
402