※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
1/2ドライブ ディープソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936828
品番
JHW14M-635
参考基準価格(税別)
¥26,420
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
35
トラスコ品番
757-4380
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
89
質量(g)
358