JHW37813 1/2ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト WILLIAMS 60936873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
対辺寸法(mm)13
全長(mm)70
内容量1個注文コード60936873品番JHW37813
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)13トラスコ品番757-6897材質特殊工具鋼全長(mm)70質量(g)126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする