※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
1/2ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936916
品番
JHW37817
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
757-6935
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
70
質量(g)
222