※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
1/2ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60936943
品番
JHW37820
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
20
トラスコ品番
757-6960
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
76
質量(g)
260