※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60936952 品番 JHW37821
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)21 トラスコ品番757-6978 材質特殊工具鋼 全長(mm)76 質量(g)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする