HT-1427 トラクターコンバイン鎌 豊稔企販 60937292 HT-1427 トラクターコンバイン鎌 豊稔企販 60937292 HT-1427 トラクターコンバイン鎌 豊稔企販 60937292

トラクターコンバイン鎌

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60937292 品番HT-1427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。

刃長(mm)100 刃幅(mm)45 柄長さ(mm)600 全長(mm)695 材質(刃)特殊ステンレス鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60937292
2021-07-14
用途:
コンバインでの作業で稲わらが詰まった場合
株式会社ミタチ 様 (農・林・水産業)

稲刈り時わらがつまった場合に手の届かないところでのかき出すのによく切れる

対象商品:
60937292
2020-11-21
用途:
農作業
農・林・水産業

今までは鎌でやっていたが、すぐに鎌が壊れるし短くて手を怪我していたが、これは頑丈だし使いやすい。

対象商品:
60937292
2020-10-09
用途:
トラクターのロータリー清掃
金融・保険業

トラクターのロータリー清掃時、ロータリー内の奥まで届き、土や爪に絡まった草が容易に取り除ける。

対象商品:
60937292
2019-07-07
用途:
トラクターのメンテナンス
農・林・水産業

取っ手が握りやすい太さ、ロータリーの掃除にちょうどいい長さで重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
60937292
2019-02-16
用途:
トラクターの清掃
サービス業

今までは鎌でしたり、棒でしたりしていましたがこれがあると便利です。

対象商品:
60937292
2019-04-08
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

レビューを見て購入しました、狭いところも使いやすいし簡単にロータリーの土が取れました。

対象商品:
60937292
2018-11-11
用途:
農業機械のメンテナンス時
農・林・水産業

歯が丈夫です。また、歯の曲がり具合が絡んだゴミを取るのに具合が良い。

対象商品:
60937292
2018-01-06
用途:
コンバインのキヤタピラの泥落とし
農・林・水産業

非常に使いやすく、藁の混じった泥も切りながら落とせます。
軽くて丈夫、長さもちょうど良い長さ。
但し、黄色グリップは緩みます。
泥落ち太と同時購入、使い分けで泥は綺麗に落ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする