MAW18-H 濡れたところに書けるマーカー 不易 60937782

濡れたところに書けるマーカー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60937782 品番MAW18-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水に濡れた屋内外の現場で!
雨の日の作業や、水周りの作業にもしっかりマーキング。
不透明油性

インク色 種別丸芯 線幅(mm)2 用途金属・プラスチック・ガラス等に最適。 トラスコ品番818-5609 寸法(mm)H190×W45×D15 質量(g)17 インク不透明油性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60937755
2019-04-06
用途:
ビル建設現場等で梁や柱の検査時に鉄骨に書く
株式会社茨城メタルアーク 様 (建設業・工事業)

油性の白マジックとあまり変わらないレベル
宅配の手数料をかけてまで購入するレベルではないかな

対象商品:
60937755
2018-06-11
用途:
水洗いしたタイルに記号と数字を記載するため
サービス業

濡れたところに書けるので、とても重宝しています。

だだ、インクの持ちはどうなのでしょう・・・。
マーカーにもあたり、はずれがあるようで、すぐ書けなくなったものも。
作業では必需品なのでこれからも改善できればいい物を。

対象商品:
60937764
2017-08-07
用途:
整備作業時のマーキングに
個人のお客様

整備作業時に締め忘れ防止等の確認の為にマーキングを
行っていますが不易さんで今まで有った万能マーカーが取扱終了に
なってしまったので代替品で購入して見ました。

以前の何でも書けるぜ!感は無くなり良く言えば上品ですが
悪く言えば“根性が無くなりました”以前のドスコイって感じの
マーカーの必要性は有るかなと思いました。

対象商品:
60937782
2016-12-25
用途:
文字の記入
建設業・工事業

ホワイトボード用のペンを探していたのですが,選択を誤りました。

対象商品:
60937773
2016-12-08
用途:
鉄塔工事のボルト締め付けマーク
住友電設株式会社 様 (建設業・工事業)

ボルトが濡れていても書けるので良いが、たまに芯が抜けて落ちることがある。芯が抜けない工夫をしてもらいたい。

対象商品:
60937764
2017-09-05
用途:
自動車整備のマーキングには×××
個人のお客様

久し振りに苦情ですが、これは使えないマーカーでした。
不易さんで以前はラインナップに有ったマーカーが販売中止に成り
代替品での勝負で買いましたが本気で大失敗です。
先ず、上手く書け無い!芯先にインキが来ない最終的に芯先の横で
マーキングをしていましたが嫌になり処分する事になりました。

やはり、以前ラインナップしてた確か“何でも書けるマーカー”
だったかな?あの抜群の使用感が忘れられません。

対象商品:
60937773
2016-07-10
用途:
マーキング作業
株式会社岡山建工 様

大変、良いです。雨天作業時には、欠かせなくなりました。

対象商品:
60937782
2016-02-20
用途:
洗浄後のステンレスに番号を書くため
flat 様

想像以上に長持ちしたかな 油性マジックでは うまく書けなかったので こちらの商品を購入 
先日 インクが多く出たりするようになり 安価なマーカーに買えましたが こっちの方が良かったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする