共柄炭十能

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60939627 品番B-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
寸法(mm)450×100×60 用途共柄の細い側溝清掃 機械の清掃に! 全長(mm)450 質量(g)190 頭部長(mm)150 先端幅(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60939627
2024-07-30
用途:
かまどで使用しています。
農・林・水産業

しっかりとした作りで、丈夫です。大変満足しています。

対象商品:
60939627
2021-12-04
用途:
溝掃除
エイビストレード 様 (サービス業)

細い溝の掃除に最適です。
おかげで溝の詰まりが解消されました。

1人が参考にしています
対象商品:
60939627
2020-05-05
用途:
薪ストーブの灰掃除
株式会社須藤オルガン工房 様

冬は毎朝使うが、強度的にも満足。
貼ってあるシールを取り易くしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
60939627
2014-10-24
用途:
側溝清掃
AGファクトリー 様

側溝清掃用にジャストサイズです。

1人が参考にしています
対象商品:
60939627
2014-06-23
用途:
清掃

問題なく使用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする