火ばさみ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60939697 品番 C-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

スチールトング先端ギザ 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!

材質スチール 幅(mm)23 厚さ(mm)1 全長(mm)450 質量(g)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60939697
2024-03-18
用途:
火ばさみ◎ ゴミばさみ〇 炭ばさみ△
農・林・水産業

45cmとスタンダードなほう買いました。数日使ってみての感想は、先端は平たんで折り曲げ部分はオーム型Ω、青塗塗装してありスチールの特殊鋼みたいなので丈夫そうで火ばさみとして使っています。

対象商品:
60939672
2022-12-22
用途:
オガ炭の移動

火鉢用のオガ炭の着火・移動時用に購入。オガ炭を掴みやすいトングを探しやっとこの商品にたどり着きました。作りがしっかりとして、先端がオガ炭の穴に入る事から安全に炭を移動出来ます。コスパも最高です。

対象商品:
60939672
2021-02-14
用途:
家庭でのバーベキューに
製造業

サイズも強度も満足です。また利用させてもらいます。

対象商品:
60939672
2019-12-11
用途:
薪ストーブに
農・林・水産業

ストーブアクセサリーや革手袋より、こちらの火ばさみが実用的!
重い薪をしっかり掴んで 楽に動かすことができます。

対象商品:
60939672
2019-03-16
用途:
薪風呂で
有限会社俊精密 様 (製造業)

火ばさみといえばこれでしょう。20年以上持ちます。はさむところの細工が素晴らしいです。滑らず 小さな物も確実に掴め 大きな物もがっちり捕まえます。このシリ−ズのつかむところの細工が一番です。

対象商品:
60939697
2021-11-12
用途:
いろいろ

安いので、言ってはいけないと思ったが、金属が弱い、先がつるつるで物によっては掴みにくい、安いからそんなもんだと思います。

1人が参考にしています
2019-01-19
用途:
地域の清掃活動で道路や歩道のゴミ拾いの時
茂庭台わかば町内会 様 (その他業種)

地域の清掃活動で、道路や歩道に落ちているゴミ拾いのために購入しました。何よりも安価で良かったです。

対象商品:
60939697
2017-08-09
用途:
トイレ掃除に
かけこみ 様 (飲食業)

トイレに掃除用具を置くのが嫌だと思っていたので、これを使ってティッシュで洗剤を拭き取るように使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする