ステンレス火ばさみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60939715 品番C-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ステンレストング先端ギザ 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!

全長(mm)300 幅(mm)15 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)300×15×35 質量(g)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60939715
2022-12-22
用途:
オガ炭の移動

炭は掴み易いですが、素材が薄く曲がってしまいそう、着火した炭を掴むには危険でした。

1人が参考にしています
対象商品:
60939715
2023-10-02
用途:
清掃作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする