永塚製作所
永塚製作所の 清掃具
永塚製作所の 十能
ステンレス 小十能
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60939837
品番
B-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ステンレスで小巾の十能
寸法(mm)
270×105×75
全長(mm)
270
質量(g)
50
頭部長(mm)
105
先端幅(mm)
75