ステンレス火ばさみ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60939855 品番G-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)600 幅(mm)23 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×23×40 質量(g)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60939855
2025-07-21
用途:
清掃用
不動産業

悩んだ末に、この商品を選んで、正解でした。長さがちょうどよく、重みもそこそこあり、安定していてつかみやすいです。もう一本追加購入しました。

対象商品:
60939855
2022-10-05
用途:
薪ストーブ用

火ばさみはこのサイズが一番使いやすいと思います。重さも気にならないし,火から適度に距離が取れるので安全です。これより長いのも使ってみましたが,重いです。ふだん使いにはこのサイズがベストです。

対象商品:
60939855
2016-05-23
用途:
会社回りのゴミ拾い
伊那ケーブルテレビジョン株式会社 様 (運輸・通信業)

長めで使いやすいです。肉厚の製品は手が疲れるそうですが、これは問題ありません。

対象商品:
60939855
2016-03-08
用途:
高温の陶器を挟みます。

ちょうどいい長さ(60p)がなかなか打っていないので助かります

対象商品:
60939855
2019-07-22
用途:
ゴミ収集用
自動車・二輪車・自転車関連業

長さが長くしゃがまずにゴミ拾いが出来ます。先っぽの合わせもよくゴミをよく掴めます。

対象商品:
60939855
2015-12-09
用途:
汚物取り

汚物を取るのに利用 柄が長いので重宝しています。

対象商品:
60939855
2015-03-06
用途:
ゴミ拾い

柄が長いので、立ったままゴミが拾えて便利です。
しっかりとしているのでゴミがよく拾えます。
先がまっすぐなので空き缶など丸い物は拾いづらいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする