ステンレストング

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60939864 品番G-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)750 幅(mm)23 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)750×23×40 質量(g)260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60939864
2024-10-21
用途:
作業
農・林・水産業

品番G2、全長750oは、重量260gとなっていますが、実際は310g〜314gでした。他の同等商品と重量は、かわりませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
60939864
2024-06-19
用途:
空き缶拾いとムカデ退治、蛇退治に使用
農・林・水産業

地域活動に参加する時に手袋と長火箸は必需品です、腰を余りかがまなくても拾えるので
、大変重宝しております。皆にも宣伝しています。
居住地が山村なので、夏場はデカいムカデや蛇に出くわすことが多いので、火箸が短いと危険なので、これは大変助かります。良い物を作ってくれたと感謝しております。
ただ、偶に挟もうとして

1人が参考にしています
対象商品:
60939864
2021-03-28
用途:
ゴミ拾い
庭昇 様 (建設業・工事業)

通常のトングより長いので
屈まなくて良い為
腰に負担がかからない分
楽です

1人が参考にしています
対象商品:
60939864
2018-03-26
用途:
点検

丈夫であるが故の重み!もう少し軽かったらいいんだが。。.

1人が参考にしています
対象商品:
60939864
2017-07-05
用途:
窯からの取り出し

深さ1,000mmの窯からの取り出し、掃除などに使用しています。
やけどの心配が減りました。

対象商品:
60939864
2021-03-05
用途:
落ち葉の掃除等に
田中飼料株式会社 様

最初の印象は、”長”ですが、かがむのが腰が痛くなってくるので少しは解消されました。但し、長すぎるので、かけておくと少し邪魔になります。遠くのところまで届くようになりましたが、便利な反面っていうところもあるので、短いのとうまく使い分けした方が良いですね。短いのはあるので、購入してよかったとは思いますが・・・。

対象商品:
60939864
2015-12-03
用途:
ボランティア掃除
不動産業

慣れないのでバネがやや硬く手の筋肉が少し痛いが慣れるでしょう。福岡市中央区役所に登録して7年続けてきたので
筋肉には自身がありましたが少し残念の思いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする