C-13 クリーンホルダー ごみゼロ ロング 永塚製作所 60939916 C-13 クリーンホルダー ごみゼロ ロング 永塚製作所 60939916 C-13 クリーンホルダー ごみゼロ ロング 永塚製作所 60939916

クリーンホルダー ごみゼロ ロング

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60939916 品番C-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

長い先端が缶を掴み易い形状 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!

全長(mm)635 幅(mm)74 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)630×42×74 グリーン 質量(g)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60939916
2024-03-26
用途:
建物の掃除
卸売・小売業

長さもちょうどよく使い易いのですが、柔らかいせいかすぐに広がってしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
60939916
2022-12-03
用途:
ボランティアのゴミ拾い
農・林・水産業

1ヶ月ほど使いましたが、とにかく使いやすいです。
今まで45センチのトングでゴミ拾いをしてましたが、屈まないとゴミをつかめないし、少し重い小瓶は滑りつかみ難く、掴み損ねると先がクロスしてしまう。
このクリーンホルダーロングは、ほぼ屈まないで拾える。
ギザギザの爪で吸殻もつかみやすい。
小瓶などもしっかりつかめる
少し重い為、女性や子供には長時間使用には向かないかも。

3人が参考にしています
対象商品:
60939916
2021-03-05
用途:
地域での屋外クリーン作業
製造業

以前に使っていたものは短くて、川の中や植え込みの中などのゴミを拾うのが大変でした。
でもこれは長さが十分あるので作業がとても楽です。また先の方が少し斜めになっているのも使いやすいです。価格も満足です。

対象商品:
60939916
2021-01-31
用途:
ゴミ拾い
農・林・水産業

これは使い易い。先端が斜めになっており 掴みやすい。いいモノです。

対象商品:
60939916
2020-05-21
用途:
ゴミ拾い

職場場外のゴミ拾いに使用しています。長いので腰に負担がかからず、年齢の高い従業員には好評です。もう少し軽ければなおよいです。

対象商品:
60939916
2019-06-17
用途:
農作業イガ拾いとして
その他業種

ロングで持ちやすく腰負担が少なく塗装色がきれいで良い

対象商品:
60939916
2019-05-30
用途:
庭掃除
製造業

先端の微妙な角度と長さが独特の使いやすさを生んでいると思います。

対象商品:
60939916
2018-03-12
用途:
ゴミ拾いの時
株式会社イー・オー・シー 様 (製造業)

材質が柔らかいのか、ギザ部の噛み合わせがずれてしまいます。すぐに修正は効きますが…。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする