伸縮太枝切鋏 らくぶと

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60940284 品番No.7510
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

軽い力で太い枝でもラクラク切断!

全長(mm)750〜1000 刃長(mm)105 切断能力(mm)45 用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業 質量(g)1260 使用目的切り、剪定 切断対象太枝、街路樹

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60940284
2020-04-25
用途:
植木剪定
サービス業

良く切れていいのですが、切り落とす際力がかかる時、延長部分が動いて安定が悪い。

対象商品:
60940284
2017-08-21
用途:
植木の剪定

想像以上に軽くて切味も抜群、作業時間の短縮も出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
60940284
2017-05-03
用途:
樹木の剪定

リピートで購入しました。5年ほど使ったのですが、柄を延長して使っていたら、見事折れました。金属疲労かと思いますが、5年以上持ったのですから良しかと・・・。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする