QA-0123 角砥石セラミックホームストーン NANIWA(ナニワ研磨工業) 60941483

QA-0123 角砥石セラミックホームストーン NANIWA(ナニワ研磨工業) 60941483 QA-0123 角砥石セラミックホームストーン NANIWA(ナニワ研磨工業) 60941483

角砥石セラミックホームストーン

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 粒度#120/#1000 注文コード60941483 品番QA-0123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度など5種類から選べます 他の種類を見る

台付

粒度#120/#1000 砥石サイズ(mm)175×55×25 砥材溶融アルミナ質 質量(g)590 タイプ荒研ぎ・中研ぎ用 材質(台)ABS樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60941483 QA-0123 22645166 QA-0123 セラミック ホームストーン  台付 NANIWA(ナニワ研磨工業) セラミック ホームストーン 台付 NANIWA(ナニワ研磨工業) 1本 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941492
2022-11-29
用途:
家庭用包丁
その他業種

セラミックワークストーン1000/3000なら持ってます。
1000だけでも、輝きがいいです。
3000は名倉砥石がなければ研げません…。
滑るか、傷がつきます。
使用した感じ、鋼包丁とステンレス包丁、両方研げます。

対象商品:
60941492
2021-06-22
用途:
包丁砥
製造業

中砥、仕上砥#1000/#4000の組で手ごろな価格でした。
普段使いの白紙鋼の包丁を研ぐと刃が付き易かったです。仕上砥で切れ味も増しました。刃もきれいに仕上がりました。
セラミックとの事で硬く減り難そうなため、長持ちして面直しの回数が減らせそうです。
これと荒砥を持っていれば、鋼の包丁のメンテができそうです。ステンレスの包丁は所有していないためそちらは解りません。

対象商品:
60941492
2019-08-28
用途:
なかなかいいですよ
卸売・小売業

両面タイプの#1000・#3000を買いました。

日本料理などをする人には、#3000ではまだまだで6000とかもっと細かいのを使うようですが、3000で十分です。

価格も手頃でそのわりに石がそんなに減りませんお値段のわりに良い品物です。

対象商品:
60941492
2016-01-21
用途:
鋏の研ぎ
ヘアスタジオ エンジェル 様

中砥と仕上砥が両面使えて非常にお得感があります。仕事柄鋏の研ぎは欠かせないのでサイズも丁度よく、最終仕上げにはもう少し細かな砥石を使う事もありますが、軽く刃付けまでには便利です。
以前にこちらでナニワさんのワークストーンの方を購入した事があり、気に入ったのでこの商品も買ってみました。(サイズ的には包丁の研ぎに使っていますが…)

1人が参考にしています
対象商品:
60941492
2015-10-20
用途:
包丁研ぎ
その他業種

中砥石・仕上砥石用を購入。
価格・サイズともに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする