アルス
アルスの 鋏
アルスの 園芸鋏
強力クラフト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60941973
品番
390
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
剪定タイプの刃先で丸い棒などもしっかり掴み強力にカット。 刃元にワイヤーカット付き。 刃先が曲がっているので、丸い棒などをしっかり掴み強力にカットします。
全長(mm)
160
刃長(mm)
40
用途
厚紙や樹脂の切断
仕様
ソフトグリップ、ワイヤーカット付き
トラスコ品番
515-9164
材質
高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ
質量(g)
52
切断対象
厚紙、樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
ワイヤー:#18(直径1.2mm)×1本
商品説明動画
【ARS】_強力クラフト (390) カーブ刃で逃さずカット
参考になった