ショートデッキブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60943242 品番42564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

軽くてコンパクト

商品タイプ本体 長さ(mm)750 ブラシ幅(mm)140 材質(ブラシ部)塩ビ 材質(ハンドル) 質量(g)200 奥行(mm)75 繰り返し・詰め替え対応
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量5以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量5以上のご注文無料
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量5以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60943242
2014-04-16
用途:
床面清掃

毛の腰が柔らかい。腰が必要なら毛を短くするしかないかもしれません。
軽いのでその点は使いやすかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする