50550 ハードタイルブラシ 八ツ矢工業 60943267

ハードタイルブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60943267品番50550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

アイロン型の頭で隅まで磨ける

寸法(縦×横×厚さ)(mm)
75×160×58
ブラシ寸法(mm)
160×57
質量(g)150毛丈(mm)28繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60943267
2023-08-01
用途: 風呂のタイル掃除
羽入 商店卸売・小売業

今朝風呂の掃除しました、タイルの汚れが、すごく綺麗に落ちました。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 60943267
2023-06-05
用途: 掃除

使い勝手はおおむね良好ですが、若干持ちにくいのと、四隅を磨くのにはむいていません。

対象商品 : 60943267
2022-09-21
用途: 海の遊具や、風呂場のタイルのコケ落とし
農・林・水産業

しっかり力も入れやすく、ブラシも硬めで使い心地よいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60943267
2020-05-12
用途: 風呂床タイル掃除
運輸・通信業

風呂床タイル掃除がたいへん楽になりました。ブラシとタイル面のフィット感が良く、腕を動かせばキレイになります。今までハードスポンジでちまちまやってましたが、やっぱりタイルにはタイル用ブラシが良いんだなと実感しました。

1が参考にしています
対象商品 : 60943267
2018-11-13
用途: 機械の清掃
製造業

ブラシの毛がしっかりしていて汚れがきれいに落ちて満足しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする