ステン皮スキY

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60943592 品番 No.330
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。

種別斜刃 全長(mm)220 刃幅(mm)63 材質(柄部)強化PP 材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°) 用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。 仕様 幅(mm)63

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60943601
2025-11-16
用途:
フロントガラスの付着物落とし(少しキズは付く)
建設業・工事業

重機フロントガラスに垂れた、アスファルトなど、固着した固形物をこそぎ落とすのに便利。
刃が鋭いので、鉄板の小さな凹凸ですぐ引っ掛かり、刃が潰れやすい。
普通のケレン棒として使うより、繊細な使用環境で使うのに向いている。

対象商品:
60943601
2019-07-21
用途:
テープ剥がし
BLENTEC株式会社 様 (製造業)

メーカー品でしっかりしたつくりなので非常に使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
60943592
2017-11-27
用途:
空になった一斗缶の蓋のくり抜きに

問題なく使用できています。一般的な木の皮スキに比べ柄が長いので用途によって使い分けを行えると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする