富田刃物
富田刃物の ヘラ/盛板/コテ
富田刃物の 皮すき
ステン皮スキY型斜ハンマー付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60943802
品番
No.1160
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃幅(mm)
63
材質(刃)
総焼入ステンレススチール製(HRC55°)
全長(mm)
223
幅(mm)
63
材質(柄部)
強化PP+鉄(金メッキ)