色ダークグレー
特性超速乾
用途一般建築物、鉄鋼構造物
仕様赤錆色(日塗工09-40L近似)、ダークグレー(日塗工N-70近似)
トラスコ品番817-9586
材質合成樹脂系塗料
質量(kg)4
容量(L)4
乾燥時間(分)(20℃)指触5
主な用途鋼、鉄
塗布面積(m2)25
危険等級V
乾燥時間(時間)半硬化4
アズワン品番64-1127-04
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)20℃(同種)4、(異種)1日以上
乾燥時間(20℃)指触5分 半硬化4時間以上
危険物の性状非水溶性