両面ダイヤモンドやすり

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60944231 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。

寸法(mm)210×40×25 目の粗さ荒目・細目 仕様荒・細No.1121 材質工業用電着ダイヤモンド 質量(g)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60944231
2020-06-02
用途:
刃物研磨

やすりについては、荒砥ぎと仕上げが一体になっているのでとても良いが、やすり自体の厚みが薄く、研磨時にしなりやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
60944231
2015-12-04
用途:
刃物の研ぎ出し用
サービス業

購入して間もないので、使用数が少ないので評価の適正度には問題が有ると思いますが、使用結果は重さ、長さ、仕上がり具合は最高と評価致します。
本品の以前にも、他社製ダイヤモンドやすりを使用しましたが、ダイヤモンド粉の付着が弱くて短期間の使用で終わって終いました。本品もその様に成らない事を
祈ります。

1人が参考にしています
対象商品:
60944231
2015-06-23
用途:
刃物研磨

植木バリカンの刃研ぎ用として購入しましたが、鉄工やすりのように平滑に研磨できませんでした。細目でも結構粗いので刃物研ぎには向かないかもしれません。油砥石並の極細が必要です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする