L-5P パイプ柄U型ガーデンクリーナー 石黒金属 60944676

 

L-5P パイプ柄U型ガーデンクリーナー 石黒金属 60944676 L-5P パイプ柄U型ガーデンクリーナー 石黒金属 60944676 L-5P パイプ柄U型ガーデンクリーナー 石黒金属 60944676 L-5P パイプ柄U型ガーデンクリーナー 石黒金属 60944676

パイプ柄U型ガーデンクリーナー

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60944676 品番L-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

U型形状で強度抜群

全長(mm)1700 先幅(mm)275 材質柄:スチールパイプ、頭:鉄 寸法(mm)1700×275×80 質量(g)1020 材質(頭)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60944676
2021-04-10
用途:
農作業

再取り扱い、代替品、乞う。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
60944676
2021-01-20
用途:
庭の掃き掃除

先端がU形になっているためいろんなものの引っ掛かりが少なくて掃きやすかったです

2020-10-09
用途:
草集め 落葉清掃
建設業・工事業

業務使用でハードに使用しています。
先端のU字部分が地面に引っ掛かりにくいので調子いいです。
落葉も刺さりにくい。U字が削れると切れてしまいますが、切れて普通の熊手形状です。
爪を閉じた状態で側溝清掃が容易にできます。
多少重めですが許容範囲だと思います。
耐久性は爪の付根の固定が弱い傾向があります。複数購入していますが、ごっそり取れた物があります。

対象商品:
60944676
2020-05-02
用途:
農作業

先端がU字なのはGood。耐久性は不明。。。。。。

対象商品:
60944676
2020-04-09
用途:
芝刈り
サービス業

少々重いですが、耐久性はありそうです。シールは剥がしやすくして欲しいですね。

対象商品:
60944676
2019-08-26
用途:
庭の雑草刈り取り後の集め
その他業種

先形状がJ型を使っていましたが芝生の根を引っ掛けてしまい必要以上に力を使っていました。U型はスムーズに集められ重宝しています。

対象商品:
60944676
2019-08-22
用途:
田舎の家の周辺の草刈りを行った際の刈草の廃却時の収集等

刈草等の収集に使ってみました、使い勝手は予想通りでした。

対象商品:
60944676
2018-07-23
用途:
掃き掃除
農・林・水産業

でこぼこした場所の重量物の掃き掃除に使用。
とにかく丈夫でリピートしてます。
しかしながら熊手の骨の集約部分と柄の取り付け部分が折れるので鉄棒で補強しています。できればもっと丈夫だとありがたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする