TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の 電設工事関連
TSUNODA(ツノダ)の 圧着工具
TSUNODA(ツノダ)の 圧着工具本体
TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60944993
品番
TP-8P
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
圧着端子接続範囲(mm
2
)
【裸端子用】1.25・2・5.5・8、【スリーブ】1.25・2・5.5・8
全長(mm)
251
用途
裸端子・裸スリーブの圧着に
トラスコ品番
785-2975
質量(g)
420
材質(頭)
機械構造用合金鋼
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使いください。
※使用用途以外には使用しないでください。
※その他商品台紙注意事項確認。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表